Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: 250 HP. Modelo: RWB II 100. S/N: S0650MFMCTHAA3. Motor Ram Industries Premium Efficiency, 250 hp, 3570 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Frick, MAWP: 300 psi. Panel de control cuántico de Frick. Tiempo de funcionamiento del compresor: 75.012 hrs. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACN699a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASAC002.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100
  • Número de serie: S0650MFMCTHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente