Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 400 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 400 HP

1999 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: 400 HP. Modelo: RWF 222 E. S/N:S0008UFMNTHAC03. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 psig. Compresor Frick, Modelo: SHC2317011, relación de volumen: 22-50, velocidad máxima: 4500 rpm. Motor Ram Industries, 400 hp, 3570 rpm, 460 V, 440 FLA, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite Frick, Nat'l Bd: 141545, MAWP @ 250 °F: 300/FV psi, MDMT @ 300/FV psi: -20 °F. Enfriador de aceite Frick, Nat'l Bd: 141661, MAWP @ 250 °F: 400/FV psi, MDMT @ 400/FV psi: -20 °F. Equipado con la función Frick Volumizer Ratio Contol y Frick/York Int'l. controles, requisitos eléctricos: 115 VAC. Entradas: (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. descargar. Las horas corren 15.270. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 45 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DMNY004.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-222E
  • Número de serie: S0008UFMNTHAC03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente