Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Dunham-Bush 106, 500 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Dunham-Bush 106, 500 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick-Dunham Busch. Modelo de compresor: 106, serie 25LODLR3x3929, frigorífico R717, 3,6 Vi. Paquete construido por Frick en 1981 y cuenta con un compresor Dunham-Bush. Motor Toshiba 500 HP, 3520 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, chasis 505USS. Dimensiones totales: 14 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 110 pulgadas de alto (la altura se puede reducir a 80 pulgadas si se retira el filtro de succión).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSAC06
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 25LODLR3x3929
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 106
  • Compresor SN: 25LODLR3x3929
  • Horas de funcionamiento del compresor: 17,621.9
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3520
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 175
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 110
Detalles adicionales del producto
  • Año de instalación: 1981
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Dunham-Bush 106, 500 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente