Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (FALTA TORNILLO, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (FALTA TORNILLO, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Falta el compresor del compresor de tornillo Frick. Motor WEG: Ph: 3, HP: 250, Voltios: 460, AMPS: 272, RPM: 3570, Nema: Nom Eff: 95.0%, Código: F, Encl: ODP, Utilizable @ 208V. Separador de aceite de Refrigeration Engineering Corporation: Natl Brd No: 6505, Mfg Serial No: M663250B, MAWP: 150 -20 @ 300F Año de construcción: 1986. Tenía un compresor de tornillo Frick: Modelo/Nº de serie: GDSH283L004V, Velocidad máxima Rpm: 3600, Max Prensa de diseño PSIG: 362, relación 22-50.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SENCA03
  • Fabricante: Frick
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6505
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Industrial Control Panel: Volts: Contol 115 AC, Phase: 1, Hertz: 50/60, I.D Code: Quantum.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 272
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 171
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 106
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Package Tag Plate. Screw Compressor Has Been Removed
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (FALTA TORNILLO, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente