Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick GDSH283L, 250 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick GDSH283L, 250 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Compresor de tornillo rotativo Frick - Velocidad máxima RPM: 3600, Relación: 22-50, Psig de diseño máximo: 362, N.º de modelo: GDSH283L N.º de serie: 0003V. Motor Westinghouse - Fase: 3, Ciclos: 60, Código Kva: C, N.º de serie: 8511, HP: 250, Rpm: 3530, Horas de tiempo: 24, Ins CL: B, Ser Fac: 1.15, Nema Des: B, Bastidor: 445TS Máx. AMB: 40 C, Modelo: NBDP, Voltios: 460, Amperios: 288. Separador de aceite de Refrigeration Engineering Corporation - MFG-SN: M663 250A, Año de construcción: 1986, MAWP: 150 -20 a 300. Enfriador de aceite de Refrigeration Engineering Corporation - Mfg nn: M902800G, MAWP: Carcasa 350 psi a -20 a 300 F, Tubos: 250 PSI a -20 a 300 F Fecha de fabricación: 1985. Caja de panel de control industrial - N.º BL- 614680. Voltios Frick: Control 115 V CA. AMPERIOS: Control 5, Fase: 1, Hertz: 50/60, Código de identificación: Quantum.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SENCA04
  • Fabricante: Frick
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-399
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: GDSH 283L
  • Compresor SN: 0003V
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Relación de volumen del compresor: 2 2 - 5 0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6504
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Industrial Control Panel Enclosure : No.BL- 614680.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,530
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 288
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 171
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 106
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Package Data Plate
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick GDSH283L, 250 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente