Compresor de tornillo rotativo Frick 78 (Dunham-Bush 2015DLR3X4196, 250 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick 78 (Dunham-Bush 2015DLR3X4196, 250 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Número de modelo: 78. Número de serie: 2015DLR3X4196. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 4,15. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión máxima: 300 PSIG. Panel de control cuántico de Frick. Separador de aceite certificado por Frick: Junta Nacional: 45280. Año de construcción: 1982. Presión de trabajo máxima permitida: 300 PSIG a 200 F. Motor eléctrico Toshiba: HP: 250, voltios: 460, amperios: 286. Estructura: 445TS. RPM: 3535. Hz: 60, Ph: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPCB03
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 2015DLR3X4196
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: 78
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2015DLR3X4196
  • Compresor SN: 2015DLR3X4196
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Relación de volumen del compresor: 4.15
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 45280
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,535
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 286
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The control panel is falling off. Missing the data package plate.
Compresor de tornillo rotativo Frick 78 (Dunham-Bush 2015DLR3X4196, 250 HP, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente