Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Compresor de refuerzo Frick LDB 26. Modelo LDB 26. Motor eléctrico Marathon, 30 hp, 1765 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Frick, Junta Nacional: 41687. MAWP: 150 psig de -20ºF a 200ºF. El paquete incluye un panel de control cableado y fácil de usar, que proporciona un encendido y apagado sencillo del compresor de tornillo. Esta unidad es solo para servicio a baja temperatura e incluye enfriamiento por inyección de líquido. Esta es una unidad excelente para un congelador pequeño, en espiral o de gran capacidad, o para un servicio de fin de semana. Capacidad nominal: 23,6 toneladas con R-717 a 25,4 BHP con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de descarga de 10 ºF. Desplazamiento: 257 cfm. Dimensiones totales: 8 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 10-5/8 pulgadas de alto (H4)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW734.2
  • Fabricante: Frick
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: LDB 26
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 150
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 41687
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 74/37
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105.5
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 70.625
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente