Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick LDB 26 Booster. Modelo LDB 26, N/S MC-80164. Capacidad nominal: Motor eléctrico Westinghouse, 50 hp, 3523 rpm, 230/460 V, 117/58,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite Frick, Nat'l Bd: 44451, MAWP: 150 psig de -20ºF a 200ºF. Grosor de la carcasa y la cabeza: 0,375 pulgadas. Radio: 2/1. Carcasa del filtro de aceite Frick, S/N: MC-80164, MAWP: 300 psig de -20 °F a 200 °F. Grosor de la carcasa: 0,277 pulgadas. Grosor de la cabeza: 0,75 pulgadas. Radio: plano. Refrigeración por inyección de líquido. La unidad tiene un panel de control Frick simple de encendido/apagado. Entrada: succión de 4 pulgadas. Salida: Descarga de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW733.5
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: MC-80164
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 150
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: LDB 26
  • Compresor SN: MC-80164
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 150
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 44451
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: On/Off Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 3523
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 117/58.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 112
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente