Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316 (Frick TDSH233S)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316 (Frick TDSH233S)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316, 600 HP que incluye micro y tornillo de arranque: Falta la etiqueta del compresor de tornillo Horas de tornillo: Paquete: N.° de serie S0178LFMCLCAA3, orden de venta de Frick 280662-01, RPM máximas 3600, PSIG máximas 300. Motor: Ram Industries Alta eficiencia, 600 HP, 3560 RPM, gabinete ODP, marco 507USS, 460 voltios, 650 amperios, trifásico, 60 Hz Refrigerante anterior: amoniaco R717
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN101
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: S0178LFMCLCAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-316
  • Paquete SN: S0178LFMCLCAA3
  • Orden del paquete: 280662-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316 (Frick TDSH233S)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente