O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick (Frick XJF151M, 125 HP, 230/460 V, panel de control micro)
Paquete de compresor rotativo Frick. Modelo: RXF-68. Número de serie: 10241L32230115. Número de pedido de venta: 30068628410. Refrigerante anterior: R717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Año de fabricación: 2013. Certificado por York International Oil Separator: National Board No: 16320, MAWP: 300 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 F. Panel de control Frick Quantum HD: Orden de producción: 5008800052, Número de serie: 10241L32195757 .
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RWF03
- Fabricante: Frick
- Número de serie: 10241L32230115
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-68
- Paquete SN: 10241L32230115
- Orden del paquete: 30068628410
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF151M
- Compresor SN: 10241K31947547
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Año de fabricación del compresor: 2013
- Horas de funcionamiento del compresor: 9,955
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 16320
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 3,650
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 276/180
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 114
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 84
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2013
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




























































