Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (Frick TDSH233L, 500 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (Frick TDSH233L, 500 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Compresor de tornillo desnudo rotativo Frick: Modelo/Nº de serie: TDSH233L2535FZ, Refrigerante: NH3, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima de accionamiento Rpm: 4500, Presión máxima permitida: PSIG: 362. Año de fabricación 2001. Reliance Electric Motor Duty Master: Serie No: P44C5089A, HP: 500, Voltios: 460, RPM: 3570, AMPS: 531, Fase: 3 Hz: 60, Tamaño de marco: 449TS. Buque RECO: Junta Nacional No: 6532, Número de serie: M663270A, MAWP: 250 -20 @ 300 F. Fecha de fabricación: 1986. Panel de control Frick Quantum: Panel industrial No BP: 535751, Controles: 115AC, Calentadores: 115AC, Control: 5, Fase: 1, Hercios: 50/60, Código ID: Cuántico. Falta placa de datos del paquete.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SENCA01
  • Fabricante: frick
  • Modelo: RWB-II-222
  • Tipo de compresor: Tornillo
  • ¿El paquete incluye? Sí
  • Tipo de etapa: Etapa alta
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-222
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 4.500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 362
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Sí
  • Fabricante de compresores: frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233L
  • Compresor SN: 2535FZ
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4.500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • Horas de funcionamiento del compresor: 63.208,1
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Sí
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6532
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 6238
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Sí
  • Fabricante de paneles de control micro: frick
  • Descripción del micropanel de control: Panel de control Frick Quantum: Panel industrial No Bp: 535751, Controles: 115AC, Calentadores: 115AC, Control: 5, Fase: 1, Heartz: 50/60, Código de identificación: Quantum.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Amoníaco (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Sí
  • Compatible con halocarbono (freón): Sí
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dependencia
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3.570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 531
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 93
  • Peso libras): 8.500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Falta la placa de datos del paquete. El compresor de tornillo desnudo produce un pequeño ruido de golpeteo al girar.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (Frick TDSH233L, 500 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente