Compresor de tornillo rotativo Frick (Howden WRV163/1.8, 150 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick (Howden WRV163/1.8, 150 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Compresor de tornillo rotativo GEA: Modelo: 155, Número de serie: MK1F-1320, Número de reconstrucción: RW220075, Fecha de reconstrucción: 04-16. Panel de control cuántico de Frick. Separador de aceite certificado FES: Junta Nacional: 5076. Presión máxima de trabajo permitida: 250 PSIG a 200 F. Temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 250 PSI. Número de serie FES: 900292. Año de construcción: 1990. Motor eléctrico Marathon: HP: 150, Hz: 60, Voltios: 460, PH: 3, FLA: 163, RPM: 3575, Bastidor: 405TS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPCB01
  • Fabricante: Frick
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV163/1.8
  • Compresor SN: MK1F-1320
  • Año de reconstrucción del compresor: 2016
  • Horas de funcionamiento del compresor: 115,347
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 5076
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,575
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 163
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Frick Package Plate.
Compresor de tornillo rotativo Frick (Howden WRV163/1.8, 150 HP, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente