Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-100B (Frick TDSL193S, 75 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-100B (Frick TDSL193S, 75 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB usado. Número de modelo de la unidad: RDB-100B. Número de serie de la unidad: S0132PFMFTHAA03. Número de ventas de Frick: 2657650100. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 250 PSIG. Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSL: Modelo: TDSL193L. Número de serie: 0228CC. Refrigerante: R717. Relación de volumen: 2,8. Velocidad máxima en RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 2003. Año de reconstrucción: 19-4-2017. Certificado por Frick Oil Separator: National Board: 127370. MAWP: 250 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIR08
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-100B
  • Número de serie: S0132PFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-100B
  • Paquete SN: S0132PFMFTHAA03
  • Orden del paquete: 26576501000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL193S
  • Compresor SN: 0228CC
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2003
  • Año de reconstrucción del compresor: 2017
  • Horas de funcionamiento del compresor: 45,834
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 127370
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RDB Plus Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
  • Tipo de arrancador de motor: Ram Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 176/88
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 85
  • Peso libras): 9,600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-100B (Frick TDSL193S, 75 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente