Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-399B (Frick TDSL283L, 300 HP, 460 V, panel de control Frick Quantum HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-399B (Frick TDSL283L, 300 HP, 460 V, panel de control Frick Quantum HD)

Paquete de compresor de tornillo Frick RDB. Número de modelo: RDB-399B. Número de serie: D0193VFMCLHAA0, Orden de venta de Frick: 28123504000, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo rotativo Frick: Modelo: TDSL283L, Número de serie: 0299HH, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2.8, RPM máximas: 3600, Presión máxima: 400 PSIG, Año de fabricación: 2008. Stellar reconstruyó el compresor de tornillo desnudo el 13/9/16, Número de trabajo: 3099424.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIR06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-399B
  • Número de serie: D0193VFMCLHAA0
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-399B
  • Paquete SN: D0193VFMCLHAA0
  • Orden del paquete: 28123504000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL283L
  • Compresor SN: 0299HH
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de fabricación del compresor: 2008
  • Año de reconstrucción del compresor: 2016
  • Horas de funcionamiento del compresor: 64,623
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 144608
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 171
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 105
  • Peso libras): 13,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-399B (Frick TDSL283L, 300 HP, 460 V, panel de control Frick Quantum HD)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente