Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-67 (Frick TDSL193L, 50 HP 208-230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-67 (Frick TDSL193L, 50 HP 208-230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB-67. Serie SO025GFEFLHAA3. Orden de venta r262425-01. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSL193L0077DD. Relación de volumen: 2,8. Motor eléctrico Toshiba: 50 HP, 1765 RPM, 208-230/460 V, 126/63 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 326T, también utilizable en 575 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-67
  • Número de serie: SO025GFEFLHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-67
  • Paquete SN: SO025GFEFLHAA3
  • Orden del paquete: r262425-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 1800
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL193L
  • Compresor SN: TDSL193L0077DD
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Relación de volumen del compresor: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 126/63
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-67 (Frick TDSL193L, 50 HP 208-230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente