Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: Modelo: RWB II 134H, Número de serie: S0028CFMFLHBA3, Orden de venta de Frick: 261155-01, Refrigerante: R22, Velocidad máxima RPM: 3600, Presión máxima de diseño: Psig: 300. Tornillo desnudo Frick: Modelo/Serie : TDSD193L1039D, Refrigerante: R22, Relación de volumen: 2 2-5 0, Velocidad máxima Rpm: 4500, Presión máxima de diseño: Psig: 362, kPa: 2500. Motor de marcapasos: Tipo: COG5B, Estructura: 445TS, Voltios: 460, Amb Ins: 40F, Frt Brg: 216S, Ext Brg: 216S, Serv Fact: 1.15, Oper Instr: C317, Fase: 3, Hz: 60, Código: A, Wdgs: 1, Hp: 300, Rpm: 3560, Amperios : 334, Duty Cont, Diseño Nema: B. Frick Separador de aceite: Carcasa Cámara: Carcasa: 375, Cabeza: 375, Radio: 2/1, Máximo permitido: Prensa: 300 Psig @ -20, Mat'l SA: 53- SB. Panel de retroadaptación Frick Quantum HD: Orden de producción: 5011117836, Material: US24301062432000 10, Descripción: Panel de retroadaptación Quantum HD, Serie: 10241L65613504, Dibujo del panel: 649D5922, DiagRam de cableado Industries: 649D5946 Fase: 1, Hertz: 50/60, Voltios: 15AC .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RJR01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-134H
  • Número de serie: S0028CFMFLHBA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB II 134H
  • Paquete SN: S0028CFMFLHBA3
  • Orden del paquete: 261155-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSD193L
  • Compresor SN: 1039D
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 56663
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Hd Retrofit Panel: Production Order: 5011117836, Material: US24301062432000 10, Description: Quantum Hd Retrofit Panel, Serial: 10241L65613504, Panel Drawing: 649D5922, Wiring Diagram: 649D5946 Phase: 1, Hertz: 50/60, Volts: 115AC.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 334
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 176
  • Ancho (pulgadas): 74
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente