Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100B (Frick TDSH193S, 75 HP 230/460 V, panel de control Logix UL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100B (Frick TDSH193S, 75 HP 230/460 V, panel de control Logix UL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: Modelo: RWB-II-100B, Número de serie: S0513LFMFTHAA3, Orden de venta de Frick: 2806340-01, Refrigerante: R717, Velocidad máxima RPM: 3600, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH193S, Número de serie: 1711C, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión máxima de diseño: 362 PSIG. Certificado por Frick Oil Separator: Junta Nacional: 102799, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 10,2 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100B
  • Número de serie: S0513LFMFTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-100B
  • Paquete SN: S0513LFMFTHAA3
  • Orden del paquete: 280634-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH193S
  • Compresor SN: 1711C
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 102799
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 99419
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Descripción del micropanel de control: Logix U.L. Listed Industrial Control Panel: 115 VAC, 60 Hz, 26 Amps Max.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 172/86
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100B (Frick TDSH193S, 75 HP 230/460 V, panel de control Logix UL)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente