Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134-E

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134-E

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134E. Modelo: RWB II 134E / TDSH193L1834D. Clasificación nominal: 303,4 TR / 324,9 BHP (temperatura de succión de 20 F / 95 F de condensación). A -40 °F/95 °F, este modelo tiene una potencia nominal de 73,5 TR/223,4 BHP. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Frick, MAWP de carcasa y tubos: 300 psi a 200ºF. Enfriador de aceite frick. Caja del filtro de aceite Frick. Panel de control Frick RWBII Plus. Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 790 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 29.396 horas. *Nota: el motor se ha desmontado y se vende por separado. Podemos ofrecerlo con un motor eléctrico de 460 V si es necesario. (H11)(ACN602a-BC/Motor).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KBMW156C
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-134E
  • Número de serie: SO564MFMPTVAB3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134-E
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente