Agotado
Recién despachado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-134 (Frick TDSH193L, 100 HP 460 V, panel de control Logix UL)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: Modelo: RWB-II-134, Número de serie: S0492LFMFTHAA3, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Orden de venta de Frick: 280634-04, Refrigerante: R717, Velocidad máxima: 3600. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH193L, Número de serie: 1707D, Refrigerante: NH3/R22, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión máxima de diseño: 363 PSIG. Certificado por Frick Oil Separator: Junta Nacional: 102819, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 10,2 PSI. Panel de control industrial Logix UL: 115 VCA, 60 HZ, 26 amperios máx.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PCE01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-134
- Número de serie: S0492LFMFTHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-134
- Paquete SN: S0492LFMFTHAA3
- Orden del paquete: 280634-04
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH193L
- Compresor SN: 1707D
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 102819
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 99418
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Descripción del micropanel de control: Logix U.L Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: GE
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 232/116
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 365TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 164
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













































