O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Back
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134H (Frick TDSD193L, 150 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134H (Frick TDSD193L, 150 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134H (Frick TDSD193L, 150 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134H (Frick TDSD193L, 150 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 134H (Frick TDSD193L, 150 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete Compresor de tornillo rotativo Frick: Modelo/Serie: TDSD193L1038D, Refrigerante: R22, Vol. Relación: 2 2-50, Velocidad máxima Rpm: 4500, Presión máxima de diseño: Psig: 362, KPA: 2500. Compresor de tornillo rotativo: N.° de modelo de unidad: RWB II 134H, N.° de serie de unidad: S0027CFMFLHBA3, Orden de venta de Frick: 261155-01 , Refrigerante: R22, Velocidad máxima Rpm: 3600, Psig máximo de diseño: 300. Panel de adaptación Quantum HD: Orden de producción: 5011117838, Material: US243010624320030, Panel de adaptación Quantum HD, Serie: 10241l65613506. Dibujo del panel: 649D5922. Separador de aceite Frick: Natl Brd: 56436, Cámara de carcasa: Carcasa: .375, Cabeza: .375, Radio: 2/1, Presión máxima de trabajo permitida: 300 Psig @ -20 a 200, Año de construcción: 1984. Motor Spartan: Modelo : 039200, Tipo: 00042, Voltios: 460, Bastidor: 444T, Código: G, Frt Brg: 216S, Serv Fact: 1.15, Fase: 3, Hz: 60, Rpm: 1775, Amperios: 175, Servicio: Cont.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RJR03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB II 134H
- Número de serie: S0027CFMFLHBA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB II 134H
- Paquete SN: S0027CFMFLHBA3
- Orden del paquete: 261155-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSD193L
- Compresor SN: 1038D
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Horas de funcionamiento del compresor: 32,063.38
- Relación de volumen del compresor: 2 2-50
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 56436
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Quantum Hd Retrofit Panel - Serial: 10241l65613506. Panel Drawing: 649D5922.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Spartan Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 175
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 176
- Ancho (pulgadas): 69
- Altura (pulgadas): 90
- Peso libras): 8,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























































