Compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 177 B (Frick TDSH233S, 150 HP, 250/460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 177 B (Frick TDSH233S, 150 HP, 250/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Número de modelo: RWB-II-177B. Número de serie: S1065TFMFTHAA03. Presión máxima de diseño: 300 PSI. Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH233S, Número de serie: 2709E. Refrigerante: R717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 1999. Certificado por York International Oil Separator: National Board: 14656, MAWP: 300 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Número de serie del fabricante: UFHMR00100, Año de construcción: 1999.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REI06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177B
  • Número de serie: S1065TFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB II 177 B
  • Paquete SN: S1065TFMFTHAA03
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: TDSH233S2716E
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1999
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14656
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Quantum HD Field RetroFit Kit. Control 5. Single Phase. Hz: 50/60. Serial No.: 10241E42688149. Material No.: US2430074131700040. (Missing Control Board for Digitizer Panel & Other components)
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 250/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: R-717
  • Producto comprado en: WALMART DC 6095
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Control Panel.
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 177 B (Frick TDSH233S, 150 HP, 250/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente