Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA COMPRESOR, FALTA MOTOR, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA COMPRESOR, FALTA MOTOR, FALTA MICRO PANEL)

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick usado. Modelo: RWB-II-222-E. Serie: S0428NFMC0HAC3. Orden de venta: 264971-01. Refrigerante: R717. Modelo de compresor: TDSH233L2121FR, 2.2-5.0 Vi, año 2004. El año del paquete es 1994. Motor eléctrico Toshiba-Ram Industries: 500 HP, 3570 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, gabinete ODP, marco 505USS. El medidor Hobbs marca 95.719,2 horas. Dimensiones totales: 16 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto. Falta el motor. El panel de control no está completo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSAC03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-222-E
  • Número de serie: S0428NFMC0HAC3
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-222-E
  • Paquete SN: S0428NFMC0HAC3
  • Orden del paquete: 264971-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 1
  • VI Fijo/Variable: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 196
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 100
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the motor. The control panel is missing parts.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA COMPRESOR, FALTA MOTOR, FALTA MICRO PANEL)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente