Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (FALTA TORNILLO, 500 HP 4160 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (FALTA TORNILLO, 500 HP 4160 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Compresor de tornillo Frick RWB-II-222 (menos tornillo) - 500HP. Número de serie SO442NFMPTHBA3. Motor TECO 500 HP, 4160 Voltios, 109/60.3 AMPS 3570 RPM, Rodamientos: 6314C3/6314C3. Comprado en Seaboard Foods Pork Plant en Oklahoma, EE. UU.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD26.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-222
  • Número de serie: SO442NFMPTHBA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-222
  • Paquete SN: SO442NFMPTHBA3
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 109/60.3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (FALTA TORNILLO, 500 HP 4160 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente