Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH 233L, 200 HP 460 V, panel de control micro Johnson Controls)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH 233L, 200 HP 460 V, panel de control micro Johnson Controls)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B - N.° de modelo de unidad: RWB-II-222B, N.° de serie de unidad: S0360MFMDT0AA7, Orden de venta de Frick: 292921, Refrigerante: R22, Máx. Velocidad RPM: 3600, Presión máxima de diseño (Psig): 300. Compresor de tornillo rotativo Frick - Número de modelo: TDSH 233L, Número de pieza: 479905, Número de serie: 10242A01914781ZR, Velocidad máxima del controlador: 4500 RPM, Presión máxima permitida: 400 PSIG, 27 BRG. Montado en los EE.UU. Motor General Electric - Modelo: SKS447SAA11GP1Z, N.º de catálogo: M9981, N.º de serie: EXFT1460037, HP: 200, Voltios: 460, Amperios: 212,1, RPM: 3580, Bastidor: 447TS, Ph: 3. Reemplazado por nuevo el 28 de septiembre de 2017 @ 95446 horas. Separador de aceite Frick - National Brd/Serie No: 111086. Cámara de carcasa - Presión de trabajo máxima permitida: 300/-15 PSI a 300 F, mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI. Año de fabricación: 1995. Panel de control HD - Número de pedido de venta: 301366701-30, Número de dibujo del panel: 649D6399, DiagRam de cableado Industries No: 649D6399, Cableado por: 1149, Publicado por: 2048, Tipo de panel: 4. Orden de producción: 5012713866, Número de material: US243013667010030.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTA01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-222B
  • Número de serie: S0360MFMDT0AA7
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-222B
  • Paquete SN: S0360MFMDT0AA7
  • Orden del paquete: 292921
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233L
  • Compresor SN: 10242A01914781ZR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Horas de funcionamiento del compresor: 10,414.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 111086
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Johnson Controls
  • Descripción del micropanel de control: York Quantum HD Control Panel - Sales Order No: 301366701-30, Panel Drawing No: 649D6399, Wiring Diagram No: 649D6399, Wired By: 1149, Released By: 2048, Panel Type: 4. Production Order: 5012713866, Material No: US243013667010030.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 212.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH 233L, 200 HP 460 V, panel de control micro Johnson Controls)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente