Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-270B (Frick TDSH233XL, 200 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-270B (Frick TDSH233XL, 200 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Compresor de tornillo de etapa baja FRICK Modelo # RWB II-270B S/N: S0058RFMCTOAA03 Número de pedido de venta: 21122701000. Modelo de tornillo #: TDSH233XL0094FL. Junta Nacional Separador #136616 Junta Nacional Termosifón #136618. Relación de volumen: 2.2/5.0, PANEL DE DISTRIBUCIÓN Ram Industries, TOSHIBA, bastidor 444TS de 200 HP, voltios 460 trifásico, 235 amperios 3565 rpm, COJINETES: 6313C3/6313C3. Horas: 46,469 Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD23.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-270B
  • Número de serie: S0058RFMCT0AA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-270B
  • Paquete SN: S0058RFMCT0AA03
  • Orden del paquete: 21122701000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233XL
  • Compresor SN: TDSH233XL0094FL
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Horas de funcionamiento del compresor: 46469
  • Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 136616
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 136618
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: HD Micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 235
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-270B (Frick TDSH233XL, 200 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente