Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316 (FALTA TORNILLO, 250 HP 4160 V, panel de control micro Frick HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316 (FALTA TORNILLO, 250 HP 4160 V, panel de control micro Frick HD)

Compresor de tornillo Frick RWB-II-316 (menos tornillo y micro) - 250HP. Número de serie S0243NFMFTHBA3. No tiene unidad de compresor de tornillo.

Motor TECO 250 HP, 4160 Voltios, 56/31 AMPS 3555 RPM, Rodamientos: 6315C3/6315C3. Comprado en Seaboard Foods Pork Plant en Oklahoma, EE. UU.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD27.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-316
  • Número de serie: S0243NFMFTHBA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-316
  • Paquete SN: S0243NFMFTHBA3
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 56/31
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449TS
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor and Micro Panel Not Included
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316 (FALTA TORNILLO, 250 HP 4160 V, panel de control micro Frick HD)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente