Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316B (Frick TDSH283S, 200 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316B (Frick TDSH283S, 200 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316B. Tornillo desnudo Frick - Modelo: TDSH283S. Número de serie: 1609C. Refrigerante: R717/R22. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima RPM: 3600. Presión de diseño: 350 psig. Año de fabricación: 1995. Paquete Frick - Modelo: RWB II 316B. Número de serie: S0294PFMFT0AA03. Orden de venta de Frick: 2809280100. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Motor eléctrico Ram Industries - HP: 200, RPM: 3565, Voltios: 230/460. Hz: 60, Ph: 3, Marco: 444TS. Separador de aceite certificado: Junta Nacional: 129148, MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Panel de control Frick Quantum LX.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-316B
  • Número de serie: 1609C
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-316B
  • Paquete SN: 1609C
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH283S
  • Compresor SN: S0294PFMFT0AA03
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Horas de funcionamiento del compresor: 97,999
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129148
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 129124
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 130
  • Peso libras): 10,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-316B (Frick TDSH283S, 200 HP, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente