Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 - 150 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 - 150 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick, modelo RWB II 60, serie S0183HFMCKHAA3, pedido 262841-01, refrigerante R717, velocidad máxima 3600 RPM, presión máxima de diseño 300 PSIG. Modelo de compresor TDSH163S1234A, relación de volumen 2,2-5,0. Desplazamiento nominal: 600 metros cúbicos por hora (353 CFM). Clasificaciones nominales: 126,5 TR a +20 °F/+95 °F; 25,9 TR a -40 °F/+95 °F. Microcontrolador RWBII Plus. Motor eléctrico Ram Industries: 150 HP, 3544 RPM, 230/460V, 348/174 amperios, 60 Hz, trifásico, Estructura 405TS. Horas de funcionamiento: 8.283 (30.645 - 22.362 desde nuevos rodamientos/sellos/etc.). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4,5 pies de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMGT01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-60
  • Número de serie: S0183HFMCKHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente