Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick, modelo RWB II 60, serie S0184HFMCLHAA3, pedido de venta 262841-01, refrigerante R717 amoniaco, velocidad máxima 3600 RPM. Modelo de compresor TDSH163S1235A, refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2,2-5,0, velocidad máxima 4500 RPM, presión máxima de diseño 362 PSIG. Desplazamiento nominal: 600 metros cúbicos por hora (353 CFM). Clasificaciones nominales: 126,5 TR a +20 °F/+95 °F; 25,9 TR a -40 °F/+95 °F. Microcontrolador RWBII Plus. Motor eléctrico Ram Industries: 150 HP, 3544 RPM, 230/460 V, 348/174 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 405TS. Horas de funcionamiento del compresor: 9.190. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4,5 pies de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMGT02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-60
  • Número de serie: S0184HFMCLHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-60
  • Paquete SN: S0184HFMCLHAA3
  • Orden del paquete: 262841-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH163S
  • Compresor SN: 1235A
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Horas de funcionamiento del compresor: 9190
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: RWBII Plus micro controller
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3544
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 348/174
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente