Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 200 HP 460 V, panel de micro control Johnson Controls)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 60 - Número de modelo de unidad: RWB-II-60, Número de serie de unidad: S0330MFMDT0AA7, Orden de venta de Frick: 292921, Refrigerante: R22, Máx. Velocidad RPM: 3600, Presión máxima de diseño (PSIG): 300. Compresor de tornillo desnudo giratorio Frick - Modelo No: TDSH-163S, Número de pieza: 692108, Número de serie: 10241N85854717ZR1, Velocidad máxima del conductor: 4500 RPM, Presión máxima permitida: 400 PSIG , 27 BARG. Montado en EE.UU. Separador de aceite Frick - Junta Nacional: 111073. Cámara Shell - Presión máxima de trabajo permitida: 300 PSI a 300 F. Mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 300 PSI. Año de construcción: 1993. Motor eléctrico Siemens - Número de pedido: 1LA04472SE42B, Tipo: RGZESD, HP: 200, AMPS: 217, RPM: 3579, Servicio: CONT, Voltios: 460, Marco: 447TS, Hz: 60, 40 C AMB. En el motor está marcado que fue reconstruido el 17 de septiembre con 5670 HRS. Panel de control Frick HD Quantum Micro - N.º de pedido de venta: 301366701-10, N.° de dibujo del panel: 64906401, DiagRam de cableado N.° de Industries: 64906401, Cableado por: 8557, Publicado por: 2048, Tipo de panel: 4, Fecha: 3-10-18 . Orden de producción: 5012711546, Número de material: US2430136670100010, Descripción: Panel de actualización Quantum HD, Número de serie: 10241M85703412.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTA03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-60
- Número de serie: S0330MFMDT0AA7
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-60
- Paquete SN: S0330MFMDT0AA7
- Orden del paquete: 292921
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH163S
- Compresor SN: 10241N85854717ZR1
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Horas de funcionamiento del compresor: 8,439.9
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 111073
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Johnson Controls
- Descripción del micropanel de control: Frick HD Quantum Micro Control Panel - Sales Order No: 301366701-10, Panel Drawing No: 64906401, Wiring Diagram No: 64906401, Wired by: 8557, Released by: 2048, Panel Type: 4, Date: 10-3-18. Production Order: 5012711546, Material No: US2430136670100010, Description: Quantum HD Retrofit Panel, Serial No: 10241M85703412.
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,579
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 217
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 138
- Ancho (pulgadas): 49
- Altura (pulgadas): 93
- Peso libras): 6,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


































































