- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 60. Modelo: RWB II 60. TDSH163S1159A. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (Amoníaco). Clasificación nominal del compresor (amoníaco): 126,5 TR a +20 °F de succión/95 °F de condensación. Clasificación a -40 °F de succión: 25,9 TR. Motor de accionamiento Toshiba de alta eficiencia, Modelo: B0502 VLG3UD. 50 caballos de fuerza, 3515 rpm, 230/460 V, 122/61 amperios, 60 Hz. 3 fases. Separador de aceite: MAWP: 300 psig @ -20 a + 200º F. Frick RWB II más panel de control. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado las entradas/salidas. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 40289,1 horas (H4) (ACN513).
- Cantidad en stock: PCNY01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-60
- Número de serie: S0141FFMFLHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-60
- Paquete SN: S0141FFMFLHAA3
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH163S
- Compresor SN: TDSH163S1159A
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Horas de funcionamiento del compresor: 40290
- Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 76098
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: RWB II plus control panel
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 50
- RPM del motor: 3515
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 122/61
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213T
- Longitud (Pulgadas): 142
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 96
- ACN: 513
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














































