Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-676 (Frick TDSH355L, 500 HP 4160 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-676 (Frick TDSH355L, 500 HP 4160 V, panel de control Frick Micro)

Orden de venta del compresor de tornillo FRICK: 280802-04 Modelo: RWB-676 N.° de serie S0068NFMFTHBA3. Modelo de tornillo #: TDSH355L0577K. Separador: N/B #117356 Termosifón: N/B #120115. Relación de volumen: 2.2/5.0, MOTOR TECO 500 HP, BHP 449.8, Marco 5808A, TIPO: ASHA-PA001DP, 4160 VOLTIOS 3 FASES 60 HZ., AMPERIOS: 109 / 60.3, NEMA DISEÑO B, COJINETES: 6314C3/6314C3, RPM: 3570. Horas: 44,227 Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD18.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-676
  • Número de serie: S0068NFMFTHBA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-676
  • Paquete SN: S0068NFMFTHBA3
  • Orden del paquete: 280802-04
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH355L
  • Compresor SN: TDSH355L0577K
  • Horas de funcionamiento del compresor: 44227
  • Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 117356
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 120115
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: HD Micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 109 / 60.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5808A
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-676 (Frick TDSH355L, 500 HP 4160 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente