Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 676S

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 676S

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 676 S usado 1999 - 1000 HP. Modelo: RWBII-676S. Serie: 0135TFMCTHAA03. Ventas Frick ORD 21248412000. Refrigerante: R717 (amoniaco). PSI de diseño máximo: 300. Modelo/serie del compresor: TDSH355L0232K. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima RPM: 3600. PSI de diseño: 350. Año de fabricación: 1999. Clasificaciones del compresor: desplazamiento: 3982 CFM (676 m^3/hr/10), S: Booster/High Stage Duty. Clasificación nominal: 1453 TR / 1593,8 BHP a +20 F de succión / 95 F de condensación. Clasificación de baja temperatura: 297,2 TR / 1068 BHP a -40 F de succión / 95 F de condensación. Motor Ram Industries: 1000 HP, 3575 RPM, 2300/4000-4160 voltios, 60 Hz, trifásico, marco 5810S, gabinete ODP. Microcontrolador internacional Frick / York. El contador de horas marca: 470,6 (8/10/2009). Dimensiones totales: 234 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 144 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPNY01.175
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-676S
  • Número de serie: 0135TFMCTHAA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 676S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente