Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 76 (Frick TDSH163L, 200 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 76 (Frick TDSH163L, 200 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWI II 76 usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDSH01A
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB II 76
  • Número de serie: S0199HFMPTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB II 76
  • Paquete SN: S0199HFMTHAA3
  • Orden del paquete: 262937-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH163L
  • Compresor SN: 1369B
  • Año de reconstrucción del compresor: 2018
  • Relación de volumen del compresor: 4
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 87211
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel - Serial No: 10241G97825789. Quantum HD Field Retrofit Kit.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,548
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 223
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 76 (Frick TDSH163L, 200 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente