Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 177H (Frick TDSH233S, 450 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 177H (Frick TDSH233S, 450 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete compresor de tornillo Frick. Paquete - Modelo No: RWBII-177H. Número de serie: S0697PFMFT0AA03. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor Rotativo de Tornillo Desnudo Frick - Modelo: TDSH233S. Número de serie: 2058E. Refrigerante: R717/R22. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima: 4500 RPM. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 1995. Certificado por Frick Oil Separator - Junta Nacional: 129149. MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Año de construcción: 1995. Panel de control Frick Quantum LX. Motor eléctrico Ram Industries - 450 CV. 3570 RPM. 460 voltios. 3 PH. 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWBII 177H
  • Número de serie: S0697PFMFT0AA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWBII 177H
  • Paquete SN: S0697PFMFT0AA03
  • Orden del paquete: 28092804000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: 2058E
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Año de reconstrucción del compresor: 2017
  • Horas de funcionamiento del compresor: 5,324
  • Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129149
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 128539
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 177H (Frick TDSH233S, 450 HP 460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente