Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 316S (Frick TDSH283S, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 316S (Frick TDSH283S, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)

Paquete compresor de tornillo Frick. Paquete Frick - Modelo: RWBII 316B. Número de serie: S0296PFMFI0AA03. Orden de venta de Frick: 2809280100. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick - Modelo: TDSH283S. Número de serie: 1603G. Refrigerante: R717/R22. Relación de volumen: 2 2- 5 0. Velocidad Mac: 3600 RPM. Presión de diseño: 250 PSIG. Año de fabricación: 1995. Reconstruido por Stellar: Número de trabajo: 3056138. Datos de reparación: 21/10/10. Certificado por Frick Oil Separator - Junta Nacional: 129147. MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Año de construcción: 1995. Panel de control Frick Quantum LX. Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP. RPM: 3565. Cuadro: 444TS. Serie: 230/460. Amperios: 470/235. PH: 3. Hz: 60. Servicio: Cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWBII 316S
  • Número de serie: S0296PFMFT0AA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWBII 316S
  • Paquete SN: S0296OFMFI0AA03
  • Orden del paquete: 28092801000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH283S
  • Compresor SN: 1603G
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Año de reconstrucción del compresor: 2010
  • Horas de funcionamiento del compresor: 88,182
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129147
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 12,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 316S (Frick TDSH283S, 200 HP 230/460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente