Agotado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Back
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-134-E (Frick SGC1918, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - Modelo: RWF-134 E, Número de serie: 0088UFMNTHAC03, Número de venta de Frick: 21343001000, Refrigerante: R-717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Lectura total de horas en el panel de control: 114032,1 HR. Compresor de tornillo desnudo rotativo Frick - Modelo: SGC1918, Serie: 0094, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2.2-5.0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión de diseño: 350 PSIG, Año de MFR: 2000. Horas totales de lectura en el panel de control: 114032,1 horas. Motor industrial de alta eficiencia Ram Industries - Número de serie: W2007332001-MC, Número de modelo: 3KB262244SVF, HP: 250, RPM: 3565, PH: 3, HZ: 60, Voltios: 460, FLA: 279, Marco: 445TSD, ENCL : ODP, NEMA DES: B, NOM EFF: 94,5, Factor de potencia: 88,8. Separador Frick - Junta Nacional No: 143293. Cámara de carcasa - Presión de trabajo máxima permitida: 300 PSI @ 250 F, Temperatura mínima del metal de diseño: 20 F @ 300 PSI, Año MFR: 2000. Panel de control cuántico Frick RWF - DWG No: 640D0132, Código de jaula: 23857, Tamaño: D. Voltios: Control - 115AC. Amperios: Control: 5, Fase: 1, Hercios: 50/60. Código de identificación: Quantum, N.º de archivo UL: E142909
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DYL03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWF-134-E
- Número de serie: F0088UFMNTHAC03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWF-134-E
- Paquete SN: F0088UFMNTHAC03
- Orden del paquete: 21343001000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SGC1918
- Compresor SN: 94
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2000
- Horas de funcionamiento del compresor: 114,032.1
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 143293
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: DWG No: 640D0132, Cage Code: 23857, Size: D. Volts: Control - 115AC. Amps: Control: 5, Phase: 1, Hertz: 50/60. ID Code: Quantum, UL File No: E142909.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TSD
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 155
- Ancho (pulgadas): 80
- Altura (pulgadas): 82
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























































