Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF 177 H (Frick SGC2313, 400 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF 177 H (Frick SGC2313, 400 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete: Modelo: RWF 177 H. Número de serie: F0101VFMNCTAA03. Orden de venta de Frick: 27155001000. Refrigerante: R717. Presión máxima de diseño: 300. Compresores de tornillo rotativo Frick: Modelo: SGC2313. Número de serie: 0104. Refrigerante: R717. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Separador de aceite Frick certificado: Junta Nacional: 144459. MAWP: 400 PSI @ 250 F. MDMT: -20 F @ 400 PSI. Panel de control Frick Quantum LX.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF 177 H
  • Número de serie: F0101VFMNCTAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF 177 H
  • Paquete SN: F0101VFMNCTAA03
  • Orden del paquete: 27155001000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SGC2313
  • Compresor SN: 0104
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • Horas de funcionamiento del compresor: 95,600
  • Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 144459
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 44904
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TD
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 182
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The screen on the control panel is not fully functional.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF 177 H (Frick SGC2313, 400 HP 460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente