Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B (Frick SGC2317, 1,5 HP, 208-230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B (Frick SGC2317, 1,5 HP, 208-230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Número de modelo: RWF-222 B. Número de serie: F0064VFMCTHGA03. Orden de venta de Frick: 2712690400. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de Tornillo Rotativo: Modelo: SGC2317. Número de serie: 0066. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 2001. Panel de control Frick Quantum HD.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REI05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-222B
  • Número de serie: F0064VFMCTHGA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF-222B
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: SGC2317
  • Compresor SN: 0066
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • Horas de funcionamiento del compresor: 57,366.8
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Johnson Controls
  • Descripción del micropanel de control: Sales Order No. 300798618-40. Panel Drawing No. 64905922. Control/Heater Volts: 115AC. Panel Type: 4. Phase: 1. 50/60HZ. Short Circuit Current: 5kA rms.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: NEMA
  • Tipo de arrancador de motor: EATON SOFT STARTER
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Pump Motor (1) Compressor Motor
  • Fabricante de motores: Not Specified
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4..50-4.30/2.10
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 1.25
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 178
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: BRZB20 (PACKAGE)
Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B (Frick SGC2317, 1,5 HP, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente