Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222 B (Frick SGC2317, 175 HP 460 V, panel de control Frick Quantum HD)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete Frick: Modelo: RWF-222B, Número de serie: 0030UFMCTHGA03, Orden de venta de Frick: 27068804000, Refrigerante: R-717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: SGC2317, Número de serie: 0035, Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2.2-5.0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión de diseño: 350 PSIG, Año de fabricación: 2000. Motor RAM de alta eficiencia: HP: 175, Voltios: 460, Amperios: 195, Ph: 3, Hz: 60 , Cuadro: 405TDZ. Certificado por Frick Oil Separator: Junta Nacional No: 142823, MAWP: 300/FV PSI @ 250 F. MDMT: -20F @ 300/FV PSI. Año de construcción: 2000. Panel de control Frick Quantum HD. Arrancador suave de ingeniería y control Saginaw.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REI02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWF 222 B
- Número de serie: 0030UFMCTHGA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWF 222 B
- Paquete SN: 0030UFMCTHGA03
- Orden del paquete: 27068804000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SGC2317
- Compresor SN: 0035
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2000
- Horas de funcionamiento del compresor: 58,153
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 142823
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 142996
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Retrofit Control Panel: Sales Order No: 300688209-20, Panel Drawing No: 649D5922. Wiring Diagram No: 649D5944.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Tipo de arrancador de motor: Saginaw Control & Engineering Soft Starter.
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 175
- RPM del motor: 3,550
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 195
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TDZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 178
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































































