Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B (Frick SGC2317, 175 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B (Frick SGC2317, 175 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B. Modelo: RWF-222B, Número de serie: F0084VFMCTTGA03, Orden de venta de Frick: 28123604000. Refrigerante: R717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick: Modelo: SGC231, Número de serie: 70148, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión de diseño: 400 PSIG, Año de fabricación: 2002. Certificado por Frick Oil Separator: Junta Nacional: 145422, MAWP: 300 PSI a 250 F, MDMT: -20 F a 300 PSI. Panel de actualización Frick Quantum HD.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-222B
  • Número de serie: F0084VFMCTTGA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF-222B
  • Paquete SN: F0084VFMCTTGA03
  • Orden del paquete: 28123604000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SGC2317
  • Compresor SN: 70148
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • Horas de funcionamiento del compresor: 73,784.4
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 145422
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 145402
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Retrofit Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Tipo de arrancador de motor: EATON Reduced Voltage Soft Starter.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 175
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 193
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 175
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 89
  • Peso libras): 11,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-222B (Frick SGC2317, 175 HP, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente