Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 270 H 2010 sin usar - 643 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 270 H 2010 sin usar - 643 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 270 H 2010 sin usar. Modelo: RWF II 270 H. Usando amoníaco R-717 es capaz de producir 598 toneladas a 639 bhp con una temperatura de succión de 20°F, temperatura de condensación de 95°F, subenfriamiento líquido de 10°F y sobrecalentamiento de succión de 10°F, o configurado originalmente para proporcionar 404.7 TR al absorber 622,4 BHP con R-717 al 100 % de carga. Esta clasificación se basa en 0,0 °F SST y 95,0 °F SCT con 10,0 °F de sobrecalentamiento de succión no útil y 0,0 °F de subenfriamiento en el condensador. Esta clasificación de capacidad se basa en una caída de presión de 0,0 psi en la línea de succión, una caída de presión de 0,2 psi en el conjunto de la válvula de succión, una caída de presión de 0,3 psi en la válvula de descarga y una caída de presión de 0,0 psi en la línea de descarga. Compresor de Tornillo Rotativo Frick, modelo SGC2321, relación Vi: 2,2 - 5,0. Desplazamiento nominal CFM: 1.589. Motor Ram Industries: 643 hp, 3575 rpm, 480 voltios, 60 Hz, trifásico. Las unidades cuentan con panel de control Quantum XL, arrancadores suaves electrónicos Ram Industries y refrigeración por aceite de inyección líquida. Peso aproximado: 14200 libras. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto (ACN1483).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM044.240
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-II-270H
  • Número de serie: 10241A19434099
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 270 H 2010 sin usar - 643 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente