Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-270B (Frick SGC2321, 206 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-270B (Frick SGC2321, 206 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Número de modelo: RWF-II-270B. Número de serie: F0168ZFMCTHGA03. Orden de venta de Frick: 28317504000. Presión máxima de diseño: 300 PSI. Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick: Modelo: SGC232, Número de serie: 10241. Refrigerante: R717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima RPM: 4500. Presión de diseño: 400 PSIG. Año de fabricación: 2006.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB24
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-II-270B
  • Número de serie: F0168ZFMCTHGA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF-II-270B
  • Paquete SN: F0168ZFMCTHGA03
  • Orden del paquete: 28317504000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SGC2321
  • Compresor SN: 0241
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de fabricación del compresor: 2006
  • Horas de funcionamiento del compresor: 44,620
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 153776
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Quantum HD Field Retrofit Kit. Serial No.: 10241D42641182. Production Order: 5009136615. Volts: 115AC. Control: 5. Phase: Single. Hertz: 50/60.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Tipo de arrancador de motor: EATON Reduced Voltage Soft Starter.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 206
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 228
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 170
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 115
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: R-717
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-270B (Frick SGC2321, 206 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente