Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-316-B (FALTA TORNILLO, 235 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-316-B (FALTA TORNILLO, 235 HP 460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick usado. Modelo: RWF II 316 B. Serie: 0136. Refrigerante: R717. Año: 2007. Modelo de compresor: SGC28130286, 2.2-5.0 Vi, 3600 max RPM, 1890 pies cúbicos de volumen barrido por minuto a velocidad máxima, el año 2007. Motor eléctrico Ram Industries: 235 HP, 3555 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, marco 445TDZ, gabinete ODP. El medidor Hobbs marca 10.392,4 horas. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 6,6 pies de ancho x 8,5 pies de alto. El compresor de tornillo desnudo se vende por separado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSAC02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-II-316B
  • Número de serie: 136
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF-II-316-B
  • Paquete SN: 136
  • Orden del paquete: 28494201000
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SGC28130286
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Horas de funcionamiento del compresor: 10392.4
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Quantum Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 235
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 79.2
  • Altura (pulgadas): 102
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-316-B (FALTA TORNILLO, 235 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente