Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWFII-177 - 437 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWFII-177 - 437 HP

2006 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWFII-177 - 437 HP. Panel de control Frick Quantum LX (115V, 50/60 Hz). Pedido de venta del paquete Frick: 28391104000. Modelo: RWF II 177 H. No. de serie: 0418. Refrigerante: R-22. Presión máxima diseñada del paquete: 300 PSIG. Modelo de compresor de tornillo rotativo: SGC23130590. Refrigerante: R-22. Relación de volumen: 2,2-5,0 Vi. Velocidad máxima del conductor: 4500 RPM. Volumen barrido a velocidad máxima: 1319 pies cúbicos. pies/min. Presión máxima permitida (compresor): 400 PSIG. Año: 2006. Control de relación de volumen del voluminizador Frick. Motor eléctrico Ram Industries: 437 HP, 3570 RPM, trifásico, 60 Hz, trifásico. Buques certificados por York International con Nat'l Bd. números. El arrancador de motor ABB está montado en el paquete. Clasificación nominal de etapa alta: 1042 CFM (1770 metros cúbicos/hora), 384 TR / 410 BHP (R-717), 333 TR / 466 BHP (R-507); clasificaciones basadas en 20°F de succión, 95°F de condensación, con 10 grados de recalentamiento. Tiempo de funcionamiento del compresor: 35.186 horas. Peso unitario: 11.000 libras (4.990 kg). Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSNJ01.113a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-II-177H
  • Número de serie: 418
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWFII-177 - 437 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente