Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, 100 HP 208-230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, 100 HP 208-230/460 V, panel de control Frick Micro)

Compresor de tornillo rotativo Frick, modelo RXB-39, serie S0389LFMCTHAA3, pedido de venta 208578-01, refrigerante R717 (amoniaco), velocidad máxima 3600 RPM, presión máxima de diseño 300 PSIG. Año: 1992. Compresor Frick modelo XJS120L0587F, refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2.2-5.0. Micropanel de control Frick RXB Plus. Motor de inducción trifásico Toshiba: 100 HP, 3555 RPM, 208-230/460 V, 245-230/115 amperios, 60 Hz, trifásico, gabinete DP, marco 365TS. Tiempo de funcionamiento del compresor: 62.749,9 horas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RELC01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-39
  • Número de serie: S0389LFMCTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXB-39
  • Paquete SN: S0389LFMCTHAA3
  • Orden del paquete: 208578-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJS120L
  • Compresor SN: XJS120L0587F
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4700
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Año de fabricación del compresor: 1992
  • Horas de funcionamiento del compresor: 62749.9
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: RXB Plus Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 245-230/115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: RXB Control Panel does not power on.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, 100 HP 208-230/460 V, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente