Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 - 125 HP. Modelo de compresor Frick: XJS120L0183F. Tipos de refrigerante: NH3/R22. Relación de volumen: 2,2-5,0, velocidad máxima 4700 RPM. Presión máxima de diseño: 362 PSI. Clasificación nominal: 73,8 TR / 91 BHP a +20 F de succión / 95 F de condensación (R-22). A succión de -40 °F: 17,8 TR / 64,6 BHP (R-22). Panel de control Frick RXB. Utilizado anteriormente con refrigerante R-22 para pruebas de equipos. Eliminado en condiciones de funcionamiento. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GCDM01.15
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-39
  • Número de serie: XJS120L0183F
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXB-39
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 362
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJS120L
  • Compresor SN: XJS120L0183F
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4700
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Horas de funcionamiento del compresor: 6302
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: RBX Control Panel. Includes compressor starter / disconnect panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: Removed in running condition
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with R-22 refrigerant for equipment testing.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-39 (Frick XJS120L, panel de control Frick Micro)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente