Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H. Modelo: RXB-39H. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Marathon, 75 CV, 3550 rpm, 460 V. Separador de aceite Frick. MAWP: 300 psi a 200ºF. Enfriador de aceite frick. Panel de control electromecánico Frick RXB. Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo/Serie: XJS120L0037FR. Configuración Vi: 2,2 a 5,0. Desplazamiento: 222 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 18.804 horas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDBS02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-39H
  • Número de serie: S0008EFENWHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente