Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50H (Frick XJS 120S, 125 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50H (Frick XJS 120S, 125 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Paquete Frick: Número de modelo: RXB-50H, Número de serie: S0313QFMCTHAA03, Orden de venta de Frick: 28093407000, Refrigerante: R-717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor rotativo de tornillo desnudo Frick: Modelo: XJS-120S, Número de pieza: 479949, Número de serie: 11551L98481803, RPM máximas: 3600, Presión máxima permitida: 400 PSIG, BARG: 27. Motor Ram de alta eficiencia: HP: 125, RPM: 3540, Estructura: 404TS, Voltios: 230/460, Amperios: 294/147, Ph: 3, Hz: 60. Separador de aceite Frick certificado: Junta Nacional: 129273, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Año de fabricación: 1996.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REI01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-50H
  • Número de serie: S0313QFMCTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXB-50B
  • Paquete SN: S0313QFMCTHAA03
  • Orden del paquete: 28093407000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJS 120S
  • Compresor SN: 11551L98481803
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129273
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 129156
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Retrofit Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 294/147
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 67
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The control panel is missing parts.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50H (Frick XJS 120S, 125 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente