Compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50H (Frick XJS120S, 125 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50H (Frick XJS120S, 125 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB. Modelo de paquete: RXB-50H. Número de serie de la unidad: S029PFMCTHAA03. Orden de venta de Frick: 28089507000. Anteriormente utilizaba refrigerante: R717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo rotativo desnudo: Modelo: XJS120S. Número de serie: 2186DR. Compatible con refrigerante: NH3/R22. Presión máxima de diseño: 400 PSIG. Velocidad máxima: 3600 RPM. Número de pieza: 479954. Panel de control Frick Quantum HD 5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REI04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-50H
  • Número de serie: S0294PFMCTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXB-50H
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: XJS120S
  • Compresor SN: 2186DR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Horas de funcionamiento del compresor: 19,766
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 12649
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Quantum HD Field Retro Fit Kit Control Panel. Serial No: 10241D42618543. Control: 115AC/5. Phase: 1. Hertz: 50/60. Control Panel Circuit Board Electrical Power Supply; (Weidmuller) Frick +5VDC, +12VDC, +24VDC.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 294/147
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Frick RXB-50H (Frick XJS120S, 125 HP, 230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente